Rulment cu role cilindrice FAG NUP2220-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP2220-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1248973
Producator:0382620290030
EAN:4026677628374

Detalii produs : NUP2220-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP2220-E-XL-M1A-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
