Rulment cu role cilindrice FAG NUP234-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NUP234-E-XL-MP1A-C3
FAG:NUP234-E-XL-MPAX-C3
Rubix:d1250535
Producator:0852214140030
EAN:4054364867058

Detalii produs : NUP234-E-XL-MPAX-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP234-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-MPAX, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1970 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 780000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 700000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
