Rulment cu role cilindrice FAG NUP318-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP318-E-XL-M1
Rubix:396704
Producator:0219373380000
EAN:4026677190208
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6300 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r350000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr370000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere