Rulment cu role cilindrice FAG NUP320-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP320-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1249436
Producator:0384805900030
EAN:4012801237048

Detalii produs : NUP320-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP320-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1A, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8990 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 425000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 450000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
