Rulment cu role cilindrice FAG RNU212-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:RNU212-E-XL-TVP2
Rubix:d1247573
Producator:0192718670000
EAN:4026677193124

Detalii produs : RNU212-E-XL-TVP2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG RNU212-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing RNU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, no inner ring, type RNU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 611 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 72 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 103000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 112000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
