Rulment cu role cilindrice FAG NJ2318-E-XL-TVP2-QP51-C5
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2318-E-XL-TVP2-QP51-C5
Rubix:d1246970
Producator:0382605140050
Detalii produs : NJ2318-E-XL-TVP2-QP51-C5FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2318-E-XL-TVP2-QP51-C5
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
