Rulment cu role cilindrice FAG NJ336-E-TB-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NJ336-E-M1
FAG:NJ336-E-TB-M1
Rubix:d1249276
Producator:0800911050000
EAN:4054363048724
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior380 mm
Lățime75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ336-E-TB-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ336-E-TB-M1


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate45200 g
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior380 mm
Lățime75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință1500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1320000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1040000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere