Referințe
FAG:NJ417-XL-M1-C4
Rubix:d1242729
Producator:0167368420040

Detalii produs : NJ417-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ417-XL-M1-C4
NJ4 cylindrical roller radial bearing, main dimensions to DIN 5412-1, support bearing, detachable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
