Rulment cu role cilindrice FAG NN3052-AS-K-M-SP
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NN3052-AS-K-M-SP
Rubix:d1244514
Producator:0192316280000
EAN:4012801231688

Detalii produs : NN3052-AS-K-M-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NN3052-AS-K-M-SP
Cylindrical roller bearings NN30...-AS-K-M-SP, dimensions to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with reduced taper bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NN30..-AS-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 104 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2010000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1070000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere