Rulment cu role cilindrice FAG NNU4930-S-M-SP-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NNU4930-S-M-P5-C3
FAG:NNU4930-S-M-SP-C3
Rubix:d1244150
Producator:0192330600030
EAN:4026677569264

Detalii produs : NNU4930-S-M-SP-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NNU4930-S-M-SP-C3
Cylindrical roller bearings NNU49..-S, plain bearing,double row, separable, with cage
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6453 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 650000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
