Referințe
FAG:NU1036-XL-M1-C2
Rubix:d1246813
Producator:0167373420020
Detalii produs : NU1036-XL-M1-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1036-XL-M1-C2
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10470 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
