Rulment cu role cilindrice FAG NU236-E-XL-M1-C2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU236-E-XL-M1-C2
Rubix:d1241377
Producator:0167395310020
Detalii produs : NU236-E-XL-M1-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU236-E-XL-M1-C2
Puncte forte
Supports high radial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18914 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
