Rulment cu role cilindrice FAG NU330-E-XL-M1-J30PC
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU330-E-XL-M1-J30PC
Rubix:d1247197
Producator:0634010100000
EAN:4012802394771

Detalii produs : NU330-E-XL-M1-J30PCFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU330-E-XL-M1-J30PC
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
