Rulment cu role cilindrice FAG NUP2313-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP2313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d1245359
Producator:0167412850030
EAN:4012801389617

Detalii produs : NUP2313-E-XL-TVP2-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP2313-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 285000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
