Referințe
FAG:N224-E-XL-TVP2
Rubix:d341741
Producator:0192178700000
EAN:4012801403368

Detalii produs : N224-E-XL-TVP2 FAG - N224-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5670 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 415000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 390000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere