Referințe
FAG:N328-E-XL-M1
Rubix:d342319
Producator:0192189580000
EAN:4012801404341

Detalii produs : N328-E-XL-M1 FAG - N328-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 62 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 790000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere