Rulment cu role cilindrice FAG NJ214-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ214-E-XL-TVP2
Rubix:d344361
Producator:0167345560000
EAN:4012801227773
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ214-E-XL-TVP2 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NJ214-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1180 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r138000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr141000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere