Rulment cu role cilindrice FAG NJ2204-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2204-E-XL-TVP2
Rubix:d344237
Producator:0167346700000
EAN:4012801176729

Detalii produs : NJ2204-E-XL-TVP2 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NJ2204-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 11100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere