Rulment cu role cilindrice FAG NJ2226-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2226-E-XL-TVP2
Rubix:d342404
Producator:0167351610000
EAN:4012801228350

Detalii produs : NJ2226-E-XL-TVP2 FAG - FAG NJ2226-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167351610000
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 2280 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 620000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere