Rulment cu role cilindrice FAG NJ316-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ316-E-XL-TVP2
Rubix:323985
Producator:0167365670000
EAN:4012801229463
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ316-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NJ316-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4030 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r275000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr300000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere