Referințe
FAG:NJ417-XL-M1
Rubix:d1250995
Producator:0167368420000
EAN:4012801969659

Detalii produs : NJ417-XL-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ417-XL-M1
Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 385000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 420000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere