Rulment cu role cilindrice FAG NU1014-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU1014-XL-M1
Rubix:165204
Producator:0167371560000
EAN:4012801022774
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU1014-XL-M1 FAG - FAG RULMENT NU 1014 M1


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate706 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime20 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință5500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r81000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr77000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere