Referințe
FAG:NU219-E-XL-TVP2
Rubix:d340929
Producator:0167380800000
EAN:4012801233378

Detalii produs : NU219-E-XL-TVP2 FAG - FAG NU219-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167380800000
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2880 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 265000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 260000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere