Rulment cu role cilindrice FAG NU2214-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2214-E-XL-TVP2
Rubix:264551
Producator:0167383810000
EAN:4012801233644

Detalii produs : NU2214-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NU2214-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1520 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 195000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 185000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere