Rulment cu role cilindrice FAG NU2224-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU2224-E-XL-TVP2
Rubix:100287
Producator:0167386590000
EAN:4012801233897
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2224-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NU 2224 ETVP2


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8380 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință2500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r610000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr530000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere