Rulment cu role cilindrice FAG NU307-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:d347268
Producator:0167397870000
EAN:4012801021456
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU307-E-XL-TVP2 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NU307-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate486 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r63000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere