Referințe
FAG:NU313-E-XL-TVP2
Rubix:82679
Producator:0167400250000
EAN:4012801235204

Detalii produs : NU313-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NU 313-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 4800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 191000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 214000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil