Rulment cu role cilindrice FAG NUP306-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP306-E-XL-TVP2
Rubix:100563
Producator:0167414630000
EAN:4012801021807
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP306-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NUP 306 ETVP2


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate385 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință8900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr61000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere