Rulment cu role cilindrice FAG NUP318-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP318-E-XL-TVP2
Rubix:d342560
Producator:0190051990000
EAN:4012801237024
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP318-E-XL-TVP2 FAG - FAG NUP318-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 190051990000


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5590 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r350000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr370000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere