Rulment cu role cilindrice FAG NU320-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU320-E-XL-TVP2-C3
Rubix:145404
Producator:0167403430030
EAN:4012801235471

Detalii produs : NU320-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG RULMENT NU 320 ETVP2C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 425000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 450000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere