Rulment cu role cilindrice FAG NUP318-E-XL-MPAX
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NUP318-E-XL-MP1A
FAG:NUP318-E-XL-MPAX
Rubix:d346336
Producator:0862022940000
EAN:4054364854409

Detalii produs : NUP318-E-XL-MPAX FAG - NUP318-E-XL-MPAX FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-MPAX, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3550 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 375000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 390000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere