Rulment cu role cilindrice FAG NU2236-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2236-E-XL-MPAX-C3
Rubix:d342144
Producator:0811188720030
EAN:4047643244305

Detalii produs : NU2236-E-XL-MPAX-C3 FAG - NU2236-E-XL-MPAX-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1380 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1490000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1180000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
