Rulment cu role cilindrice FAG NJ2309-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NJ2309-E-XL-MP1A-C3
FAG:NJ2309-E-XL-MPAX-C3
Rubix:d341951
Producator:0834404020030
EAN:4054369054033

Detalii produs : NJ2309-E-XL-MPAX-C3 FAG - NJ2309-E-XL-MPAX-C3 FAG
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
