Referințe
INA:RSL182217-A
Rubix:d335886
Producator:0000588310000
EAN:4012802421804


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 133.21 mm |
| Lățime | 36 mm |
Detalii produs : RSL182217-A INA - INA RSL182217-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing RSL18, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x133,21x133,21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1610 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 133.21 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 320000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 255000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere