Referințe
INA:SL014940-A
Rubix:d336704
Producator:0001234800000
EAN:4012802416695

Detalii produs : SL014940-A INA - INA SL014940-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x280x280 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15800 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 820 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1440000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere