Referințe
INA:SL045011-PP-2NR
Rubix:d335579
Producator:0014099720000
EAN:4012802147308

Detalii produs : SL045011-PP-2NR INA - INA SL045011-PP-2NR CYLINDRICAL ROLLER BEARING SL04..-PP-2NR FULL COMP
Cylindrical roller bearing SL04..-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 46x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1110 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 186000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 120000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere