Rulment cu role cilindrice INA SL045013-PP-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL045013-PP-C3
Rubix:d337697
Producator:0015143340030
EAN:4012802706734
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL045013-PP-C3 INA - INA SL045013-PP-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING SL04..-PP FULL COMPLEMEN


Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)46x100x100 mm
Logistic Greutate1330 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime46 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r215000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr130000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere