Referințe
INA:SL045018
Rubix:d1240109
Producator:0017236180000
EAN:4054366080158

Detalii produs : SL045018 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045018
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3710 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
