Referințe
INA:SL045022-PP-2NR
Rubix:d1237824
Producator:0014117800000
EAN:4012802135275

Detalii produs : SL045022-PP-2NR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045022-PP-2NR
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x170x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6570 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
