Referințe
INA:SL045032-PP
Rubix:d1226342
Producator:0017240290000
EAN:4054366080288

Detalii produs : SL045032-PP INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045032-PP
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 109x240x240 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15880 g |
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1360000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 740000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
