Referințe
INA:SL045048-PP
Rubix:d1239696
Producator:0017215850000
EAN:4012802860597

Detalii produs : SL045048-PP INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045048-PP
Cylindrical roller bearings, main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, double row, full complement, light series, with annular grooves, contact seals (lip seals) reinforced with sheet steel on both sides.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x360x360 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 56000 g |
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1630000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
