Rulment cu role cilindrice INA SL181848-E

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL181848-E
Rubix:d335224
Producator:0153818380000
EAN:4012802275803
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL181848-E INA - INA SL181848-E CYLINDRICAL ROLLER BEARING SL1818..-E FULL COMPLEMENT R


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x300x300 mm
Logistic Greutate4160 g
Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime28 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință870 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r490000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr265000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere