Referințe
INA:SL181880-E
Rubix:d334094
Producator:0153825240000
EAN:4012802117080

Detalii produs : SL181880-E INA - INA SL181880-E CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 46x500x500 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19000 g |
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 470 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1340000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 660000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere