Referințe
INA:SL182213-A-XL
Rubix:d337925
Producator:0501699800000
EAN:4012802099232

Detalii produs : SL182213-A-XL INA - INA CYL ROLLER BEARING SL182213-A
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1570 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2480 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 210000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 198000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere