Referințe
INA:SL182976-TB
Rubix:d337093
Producator:0581826160000
EAN:4047643140461

Detalii produs : SL182976-TB INA - INA SL182976-TB CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1829..-TB, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 82x520x520 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 52100 g |
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 380 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1660000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere