Referințe
INA:SL183007-A-XL
Rubix:50431
Producator:0505355790000
EAN:4012802195569

Detalii produs : SL183007-A-XL INA - INA RULMENT SL 183007 A XL
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 250 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 4950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 55000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere