Rulment cu role cilindrice INA SL183030-A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL183030-A
Rubix:d334597
Producator:0000100300000
EAN:4054365304903
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL183030-A INA - INA SL183030-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)56x225x225 mm
Logistic Greutate7098 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime56 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință1430 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r700000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr475000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere