Referințe
INA:SL185020-A
Rubix:d334769
Producator:0002697600000
EAN:4047643176675

Detalii produs : SL185020-A INA - INA CYLIN ROLLER BEARING SL185020-A
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x150x150 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3940 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1930 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 370000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere