Rulment cu role cilindrice INA SL185048-A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL185048-A
Rubix:d335682
Producator:0002813440000
EAN:4012802446777
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime160 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL185048-A INA - SL185048-A INA


Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x360x360 mm
Logistic Greutate55200 g
Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime160 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință550 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4000000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2080000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere