Rulment cu role cilindrice INA SL192313
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:SL192313
Rubix:d335488
Producator:0005395200000
EAN:4054364123109

Documente
Detalii produs : SL192313 INA - INA SL192313 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3520 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2180 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 345000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 350000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere